ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の 切断
ノートン(サンゴバン)の 切断砥石
ノートン(サンゴバン)の 金属用
切断砥石 謙信
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
26743930
品番
355mm×3.0mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。
安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。
高耐久仕様です。
用途
金属(一般鋼・ステンレス)の切断。
材質
A・レジンボンド・ファイバー
厚さ(mm)
3.0
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
355
適合材
金属(一般鋼・ステンレス)
最高使用周速度(m/s)
72