モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断砥石
モトユキの 金属用
切断砥石 ガチギレ オフセット型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6枚)
注文コード
26752926
品番
GAT-OF-106-1.0
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
キワギリ・コーナーカットに最適。充電式グラインダーにも最適です。
用途
一般鋼・ステンレス用
仕様
両面補強
適合機種
グラインダー
厚さ(mm)
1
砥材
多結晶アルミナ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14420
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
外径(Φmm)
106
適合材
一般鋼・ステンレス用
商品説明動画
グローバルソー 切断砥石 ガチギレ GAT series
参考になった