NOKクリューバー
NOKクリューバーの 工業用潤滑油
NOKクリューバーの 油膜軸受油
ALLTIME J652
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
26761613
品番
PF2911-A01H1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
使用温度範囲が広い。
温度ー粘度特性に優れている。
用途
自動車の補機・電装品等の焼結含油軸受。
タイプ
ワイドレンジ
使用温度範囲(℃)
-45〜150
容量(L)
20
基油
エステル油
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
60(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。