NOKクリューバー
NOKクリューバーの 工業用潤滑油
NOKクリューバーの ギヤ油
SYNTHESO HT 68
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(180kg)
注文コード
26762225
品番
PE3970-A00L9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
¥
779,800
バスケットに入れる
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途
ウォームギヤ。
竪型ミル駆動ギヤ。
竪型ミル粉砕ローラー軸受。
セメントキルン・サポートローラー軸受。
製紙機械カレンダー軸受。
強制循環式潤滑。
適合範囲
ギヤ
タイプ
標準品
使用温度範囲(℃)
-45〜150
粘度
68
基油
グリコール油
動粘度(mm
2
/s)
70(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。