NOKクリューバー
NOKクリューバーの 工業用潤滑油
NOKクリューバーの ギヤ油
SYNTHESO D 220
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
26762505
品番
PE3963-A00H3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
適合範囲
熱媒油、強制循環式潤滑。
プラスチックカレンダー軸受。
用途
熱媒油、強制循環式潤滑。
プラスチックカレンダー軸受。
タイプ
高温用
使用温度範囲(℃)
-40〜180
粘度
220
基油
グリコール油
動粘度(mm
2
/s)
215(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。