NOKクリューバー
NOKクリューバーの 工業用潤滑油
NOKクリューバーの ギヤ油
SYNTHESO J46 FLUID
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
車上渡し
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(200L)
注文コード
26762575
品番
PE3960-A01M0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
グリコール油系ギヤオイル用フラッシングオイル。
適合範囲
ギヤ
タイプ
フラッシングオイル
容量(L)
200
基油
グリコール油
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
49(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。