NOKクリューバー
NOKクリューバーの 工業用潤滑油
NOKクリューバーの コンプレッサーオイル
KLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32
商品レビューを投稿する
110日以内出荷
返品不可
車上渡し
110日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(200L)
注文コード
26762618
品番
PF1921-A01M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956,780
販売価格(税別)
¥
869,800
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い。
酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない。
NSF H1に登録。
適合範囲
コンプレッサー
用途
食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置。
タイプ
食品ライン用
使用温度範囲(℃)
-45〜135
容量(L)
200
基油
合成炭化水素油
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
33(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。