NOKクリューバー
NOKクリューバーの 工業用潤滑油
NOKクリューバーの 潤滑油その他・特殊品
PRIMIUM SUPER M93
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
26762697
品番
PF2954-A01H6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
高温でのオイルの蒸発が少ない。
残さの生成が少ない。
プラスチックフィルムに対する悪影響が少ない。
用途
プラスチックフィルムテンターなどのチェーン。
タイプ
テンター用
使用温度範囲(℃)
〜250
容量(L)
20
基油
エステル油
動粘度(mm
2
/s)
300(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。