NOKクリューバー
NOKクリューバーの 工業用潤滑油
NOKクリューバーの 潤滑油その他・特殊品
WOLFRAKOTE TOP FLUID
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(5L)
注文コード
26762715
品番
PL8810-A01E8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
固体潤滑剤を配合した極高温用潤滑剤。
耐荷重性に優れている。
用途
キルン、焼鈍炉、精錬所などのチェーン。
タイプ
極高温用
使用温度範囲(℃)
〜200、ドライ〜1000
容量(L)
5
基油
合成炭化水素油
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
220(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。