NOKクリューバー
NOKクリューバーの 工業用潤滑油
NOKクリューバーの 汎用・多目的油
ハンドルーブ L-7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300mL×12缶)
注文コード
26763108
品番
PR8852-A02Z5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
潤滑・組立て用白色系ペースト。
適合範囲
軸受、ボルトなどのはめ合い部。
工作機械のチャック。
スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。
用途
軸受、ボルトなどのはめ合い部。
工作機械のチャック。
スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。
容量(mL)
300
タイプ
組立て用
使用温度範囲(℃)
-15〜150
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性