ギヤオイル RG6140LSD

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 26765122 品番 G606
販売価格(税込) ¥52,800
販売価格(税別)
48,000

140番ハイポイドギヤーオイル
シングルグレードの140番ハイポイドギヤーオイルです。
優れたせん断安定性・耐荷重性能により、過酷使用される大型車両や4輪駆動車のデファレンシャルに最適です。
また、機械式(多板式)LSD装着車対応です。

SAE140 容量(L)20 引火点(℃)238 流動点(℃)-17.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)362(40℃)、28.2(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数106 危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01434703
2023-12-20
用途:
商用車のメンテナンス
サービス業

オイル交換した直後はアクセル操作に対しダイレクト間を感じました。

対象商品:
26765122
2023-05-04
用途:
サーキット走行として使用
石浦商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トランスミッションとデフのギア保護に使用しています。粘度が高いため、サーキット走行時にとても重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
26765122
2022-12-04
用途:
車のメンテナンス
YKガレージ商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

デフとミッションのオイルを共用で使用しています。
値段がこれ以上あがらないこと

対象商品:
01434703
2020-02-15
用途:
オイル交換時
教育・研究機関

アルテッツァのTRDLSDに使用。シングルでどうかなあと思いつつも、もともとこのオイルで開発したとか何とかの情報もあったので思い切って使用。

固くてそのままではポンプでは難しいかも。湯宣して温めました。

使用してみて、大正解でした!
チャタリングなく、非常にスムーズです。

値段藻ワコーズにしてはお手頃。リピート濃厚です。

2人が参考にしています
対象商品:
01434703
2019-09-23
用途:
LSDオイルとして
建設業・工事業

他社のオイルから乗り換えました。
コストパフォーマンスに優れているように思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01434703
2018-11-26
用途:
満足

急ぎで必要なものは常にモノタロウです。
品質、価格、共に満足です。

対象商品:
01434703
2018-11-13
用途:
車両整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

4WDオフロード車のリヤLSD付デフに使用しました。GL6グレードですが、コストパフォーマンスが良く、バックラッシュ音も軽減されました。

3人が参考にしています
対象商品:
01434703
2022-05-01
用途:
デフオイル交換

商品はワコーズでいつも使ってるので評価は満足
だが、梱包方法に問題ありで缶が大きく凹んでいたので評価は不満とする
漏れもなかったのと、急ぎ必要だったので返品せずそのまま使用したが
新品購入したのに大きく凹んだ缶は気に入らない。
大きな段ボール箱にエアクッションで隙間を埋める梱包ではなく
中身が油の缶であるとわかる梱包として
輸送時に容易に注意喚起できるよう配慮すべきであると考える。
梱包方法及び輸送方法の改善をお願いする。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする