ボールジョイントリムーバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26784792 品番JF-401ZF
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は77,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。
インパクトレンチにも対応しています。

適合4t車のドラッグリングなど 寸法A(mm)19 寸法F(mm)78 寸法D(mm)65 寸法E(mm)6 寸法B(mm)Tr22XP3 寸法C(mm)63 寸法G(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする