タイルプログリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26813176 品番RS-G4
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。
1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。
耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。

外径D(Φmm)105 刃厚T(mm)1.2 内径H(Φmm)20 用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル チップ高さX(mm)5 付属リング(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:279

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする