TChic
TChicの 内装資材
TChicの タイル
内装壁 ポタージュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(22シート)
タイプ
3色ミックス
注文コード
26817929
品番
PU-15
参考基準価格(税別)
¥21,626
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
スワンタイルの標準品をオリジナルミックスにしました。
キッチンやサニタリーなど、生活シーンに馴染むような温かみのある配色になっています。
用途
屋内壁
仕様
あたり必要数:11.5シート/m
2
形状
25角平(表)紙張り(12×12粒)
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
22.5×22.5、目地共:300×300
質量(kg)
20/箱
タイプ
3色ミックス
グリーン購入法
適合
施工内容
【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り
関連資料:
(6.98MB)
注意
※焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
※釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。
※PU12〜20は3色ミックス、P21・22は4色ミックスです。
※製品仕様の実寸法・厚さ・重量などは標準寸法です。ロットなどにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。
※タイルを施工する際は、施工方法をよく読み、適切な施工をお願いいたします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません