内装壁 ポタージュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(22シート) タイプ4色ミックス 注文コード26817999 品番PU-22
参考基準価格(税別)¥21,626 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はタイプ11種類から選べます 他の種類を見る

スワンタイルの標準品をオリジナルミックスにしました。
キッチンやサニタリーなど、生活シーンに馴染むような温かみのある配色になっています。

用途屋内壁 仕様あたり必要数:11.5シート/m2 形状25角平(表)紙張り(12×12粒) 厚さ(mm)6 寸法(mm)22.5×22.5、目地共:300×300 質量(kg)20/箱 タイプ4色ミックス グリーン購入法適合 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り
関連資料:(6.98MB)
注意
※焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
※釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。
※PU12〜20は3色ミックス、P21・22は4色ミックスです。
※製品仕様の実寸法・厚さ・重量などは標準寸法です。ロットなどにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。
※タイルを施工する際は、施工方法をよく読み、適切な施工をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする