リクライニングコット

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26819295 品番 NK-705
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

アウトドア&ベランピングをもっと快適に、おしゃれに♪
さらっとしたテスリン生地が心地良いリクライニングコット
テスリン生地の程よい反発が身体にフィットし快適な使い心地のコット。
外でもお部屋でも映えるトレンド感を取り入れた生地が3タイプ。
テスリン生地は通気性が良くさらっとした質感、フレームの粉体塗装加工も水や汚れに強くお手入れも簡単です。
背と足側は上に5段階リクライニングするのでお好みの角度に調整可能。
寝転んでもゆとりのあるサイズ設計で、読書やお昼寝もゆったり贅沢な
くつろぎの時間を過ごして頂けます。
また、組立不要なので広げるだけで簡単に設置できて、
オフシーズンの収納にも嬉しい折りたたみ式。
軽量で持ち運びしやすく、ビーチやプール、キャンプなどでも大活躍です。
使いたいときに取り出せるのでリモートワーク、在宅ワークの休憩にもおすすめです。
床にやさしく安定感を高める脚キャップ付。
背側・足側ともに5段階リクライニング可能
折りたたみできます
脚キャップ付
届いてすぐに使える完成品
=ご注意=
・ ABSとAMSの柄は個体差があります、ご了承ください。
・本体裏面の紐を通す箇所に穴あけ目印がある場合がございます。
汚れではありませんのでご了承ください。
・本商品は1人用です。

用途アウトドア・ベランピング・簡易ベッドとして 仕様完成商品.リクライニング可能.折りたたみ可能.脚キャップ付 材質テスリン・スチール 幅(mm)570 質量(kg)4.3 マルチストライプ 高さ(mm)250〜880 奥行(mm)1820 耐荷重(kg)約80 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×570×90 塗装粉体塗装 テイスト北欧.ナチュラル.モダン
注意
※ ABSとAMSの柄は個体差があります、ご了承ください。
※本体裏面の紐を通す箇所に穴あけ目印がある場合がございます。汚れではありませんのでご了承ください。
※本商品は1人用です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26819286
2024-05-22
用途:
休憩用のベット
武尊建設株式会社 様

軽くてとても重宝しています。ヘッドヶ所を盛り上げ枕の様な形状を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする