マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
セグメント普及タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26862702
品番
A-31681
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
110
リング内径(Φmm)
15
適合機種
4104A
厚さ(mm)
1.8
高さ(mm)
7.5
内径(Φmm)
20