充電用金工チップソー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26865186 品番A-47472
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
外径(Φmm)125 刃数28 内径(Φmm)20 刃先厚(mm)1.5 適合機種充電式チップソーカッタCS540D、充電式チップソー切断機LC540D 鋸身厚(mm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26865186
2020-02-10
用途:
鉄板切断
運輸・通信業

3tくらいの厚みであればストレス無く切断可能。
耐久性も可もなく不可もなく普通に良いです。
充電工具ではなく優先タイプのものに使用したら5tでも全然大丈夫そうです。

対象商品:
26865186
2018-05-18
用途:
装置取付時
建設業・工事業

切れ味抜群!!急ぎ必要なものだったので、早く商品が到着して助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする