マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
カップ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26866726
品番
A-49993
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
125
適合機種
PC5001C
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
14.5
内径(Φmm)
22