マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ガラス用ダイヤ85湿式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26868765
品番
A-53469
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
85
適合機種
CC300D
厚さ(mm)
0.9
高さ(mm)
4
内径(Φmm)
15