マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
レーザーブレード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26871258
品番
A-57582
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
リング内径(Φmm)
20・22・25.4
適合機種
EK732/A、EK7650H
厚さ(mm)
2.8
高さ(mm)
5.5
内径(Φmm)
30.5