ホーケン
ホーケンの インナー手袋
サンセーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12双)
注文コード
26880674
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ホック付のセーム手袋。甲部分に飾り付。
サイズ
M
全長(cm)
21.5
用途
一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、ドライブ手袋など。
材質
綿100%
色
ホワイト
入数(双)
12
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
16
手の平幅(cm)
8
特性
スベリ止付