VP 5-1/2XB4D45M10 VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26892136 VP 5-1/2XB4D45M10 VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26892136 VP 5-1/2XB4D45M10 VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26892136

VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26892136 品番 VP 5-1/2XB4D45M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
外径D(Φmm)139.7 寸法I(mm)40 寸法t2(mm)44 リム幅w(mm)84 データム径dn(mm)128.7 軸穴径(ds)45 溝の形B 溝数4 質量(kg)5 種類VPプーリ タップサイズM10 キー寸法(b×t)14X9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする