SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ブレーキ/足廻り関連工具
SIGNET(シグネット)の スタッドボルトリムーバー
ボルトリムーバーソケットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26922403
品番
12187
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
固着したナット外しに。
差込角(sq.)
3/8"
全長(mm)
28(8〜14)、30(17〜19)
質量(g)
29〜81
寸法(mm)
8・10・12・13・14・17・19
付属品
ブリスターパック
用途
ハンドツール用。