SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ブレーキ/足廻り関連工具
SIGNET(シグネット)の スタッドボルトリムーバー
ボルトリムーバーソケットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26922412
品番
13282
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
固着したナット外しに。
差込角(sq.)
1/2"
全長(mm)
35(10〜21)、38(24)
質量(g)
63〜124
寸法(mm)
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・24
付属品
スチールケース
用途
ハンドツール用。