標準切断砥石 つるぎ125

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 穴径(Φmm)20 注文コード26959108 品番T12520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は穴径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
穴径(Φmm)20 種別1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2 直径(Φmm)125 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900 シリーズつるぎ 硬度R 外径D(Φmm)125 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)125 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03350986
2018-03-27
用途:
研磨切断作業
自動車・二輪車・自転車関連業

しまった!ホームセンターにあまり変わらぬ品物があってしまった。

対象商品:
03350986
2017-03-24
用途:
消耗用具
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで見つける事ができなかった為購入しました。

対象商品:
34915571
2010-07-24
用途:
鋼材の切断

切れ味は良かったが減りが早い。もう少し長持ちして欲しいな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする