高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断砥石
高速電機(富士製砥)の 金属用
標準切断砥石 つるぎ455
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
主要切断材料
一般鋼
注文コード
26959135
品番
TFT455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,440
この商品は
主要切断材料・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
30
主要切断材料
一般鋼
外径(Φmm)
455
直径(Φmm)
455
外径D(Φmm)
455
厚さ(mm)
3.5
穴径(Φmm)
25.4
砥材
アルミナ
種別
1枚補強
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2660
シリーズ
つるぎ
硬度
R
品種
A30R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26959135
TFT455
07253023
TFT455
標準切断砥石 つるぎ455
高速電機(富士製砥)
1箱(20枚)
¥
39,980
税込
¥
43,978
内容量に違いがあります