F723-GK-T グラベル キング Panaracer(パナレーサー) 26961436

グラベル キング

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26961436 品番F723-GK-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,898
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

舗装路から未舗装路まで自由に快適に走りたいサイクリストの要望にこたえるべく、補強材をタイヤ全面に装備したアンチフラットケーシングで耐パンク性能を強化。
ZSGコンパウンドの採用で、耐久性耐摩耗性も強化されている。また超軽量極細コードのAX-αコードにより軽量化も実現。

サイズ700×23C ETRTO規格23-622 黒/茶オープン 質量(g)220 推奨内圧(kPa)700-875

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30154967
2021-05-05
用途:
自転車タイヤ交換
建設業・工事業

タイヤの軽量となり純正より速く走れます。価格と性能のバランスが良いです。

対象商品:
69427505
2020-01-17
用途:
クロスバイクのタイヤ交換
建設業・工事業

転がりも悪くはないしパンクにも強いように思いましたのでリピで購入。

対象商品:
26961445
2018-05-28
用途:
タイヤ交換
建設業・工事業

価格、品質ともに商品には満足ですが、納期が「4日」だったからポチッたのに、その後のメールで納期が遅れますと連絡があり、なんと納品に約1か月もかかりました。これほど納期が遅延するのが明らかな場合は、注文の変更やキャンセルに応じてほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする