パイプマシン N100A

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27012974 品番35A400
参考基準価格(税別)¥1,100,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])43/24/13(60Hz) モーター単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター セット内容自動切上ダイヘッド(1/2〜3/4・1〜2・PD2.1/2〜4)x各1、チェーザ(1/2〜3/4・1〜2・2.1/2〜4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカ 能力ねじ切B:1/4-4(8A-100A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558 本体質量(kg)123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-12-03
用途:
工事現場作業
梅木工業 様 (製造業)

なかなか良い品数があって参考にして購入したいと思います、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする