パイプマシン F80A3GX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27013008 品番273025
参考基準価格(税別)¥800,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。超硬カッタ付です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付) セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×2 能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A) タンク容量(L)4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする