画像準備中

ねじ転造機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27013026 品番35A420
参考基準価格(税別)¥835,000 販売価格(税込) ¥835,780
販売価格(税別)
759,800

切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。小型、軽量タイプの転造マシンです。高速ねじ転造を実現しました。動停止カーボン付(NZTS20A、NZTF50A)です。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応します。転造ヘッドなしです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])3段変速36/20/11(60Hz)・30/16.5/9(50Hz) モーター単相100V/200V/両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター 能力ねじ転造:3/8B-2.1/2B タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558 本体質量(kg)123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする