Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 首下長(mm)28 サイズM14×P1.5 注文コード27017314 品番KIC3028R4
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は首下長・サイズなど96種類から選べます 他の種類を見る

19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号

サイズM14×P1.5 全長(mm)63 Red 取付60° 首下長(mm)28 タイプラグボルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする