※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の 抽出器/冷却器/エバポレーター
二重管式反応容器 カバー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
中管(TS):24/40、側管(TS):19/38
注文コード
27064110
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
中管(TS):24/40、側管(TS):19/38
高さ(mm)
130
規格
2ツ口/85用
側管角度(°)
約10
ツバ外径(Φmm)
115