※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二重管式反応容器 カバー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様中管(TS):29/42、側管(TS):24/40 注文コード27064146 品番-
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様中管(TS):29/42、側管(TS):24/40 高さ(mm)135 規格2ツ口/120用 側管角度(°)約5 ツバ外径(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする