BS-UPXG1K-307 タワー型オンラインUPS bitstrong 27080998 BS-UPXG1K-307 タワー型オンラインUPS bitstrong 27080998

タワー型オンラインUPS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27080998 品番 BS-UPXG1K-307
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置)
停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え
自動シャットダウンソフト付属
DSPデジタル制御機能を搭載
USBポートとRJ45ポートを搭載
オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能
高度な力率改善回路(PFC回路)搭載
広い入力電圧と周波数に対応
サージや雷、ショート、過電流からの保護機能
メンテナンス等のUPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載

用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式 質量(kg)11.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×145×230 出力電圧(V)AC100 定格出力(kW)0.8 出力周波数(Hz)50/60 バッテリーVRLAバッテリー、3×12V×7Ah 充電時間5<90%>(h) 騒音レベル(dB(A))< 40(1m) 入力周波数(Hz)40〜60 定格出力(kVA)1 入力電圧範囲(V)60〜138 バッテリー容量(Wh)252
関連資料:(0.92MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする