フロントフォークオイルシールセット

(74件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 内径(Φmm)31 注文コード27096308 品番FOH-01S
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合車種・内径など19種類から選べます 他の種類を見る

フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)

厚さ(mm)オイルシール10.3、ダストシール5.6/14 内径(Φmm)31 外径(Φmm)オイルシール43、ダストシール43.3/47.2 メーカーホンダ パーツNo.51490-KRM-852 主な適合車種PCX WW125EX2 A/C/D/E、WW125 F/G/H、WW150 C-H
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
バイクのメンテナンス
berlinette 様

KDX250SRF1型のフロントフォークオイル漏れ修理に使用しました。
問題なく使用できます。

1人が参考にしています
2026-03-14
用途:
消耗部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

武川のΦ27mmのフロントフォークに使用するのに購入。交換から8年が経過。オイル漏れもなく、でまだまだ大丈夫そうです。

2025-11-05
用途:
オーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

スペイシー100のフォークオーバーホールで使用。純正同等品で問題なく作業できました。

2025-04-22
用途:
ホンダバイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

古いVT250FのフォークをOHしました。サイズを測り発注をしました。Cリングは錆びていましたのでこれは純正を使用、オイルはスズキ#15すべてモノタロウで揃いますので助かります!

1人が参考にしています
2026-02-03
用途:
バイクメンテナンス
製造業

リピートで使用しています。純正なので間違いないです。

対象商品:
61315048
2023-10-13
用途:
バイクのメンテナンスで使用
製造業

CB1300(SC54)のフロントフォークをオーバーホールするため、
購入しましたが、純正のほぼ半額で品質も問題無さそうなので
次回も購入しようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
27096308
2023-11-29
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品よりも安く、品質も問題なく装置できました。
これからも利用させてもらいます。

対象商品:
61315048
2023-07-01
用途:
オートバイの整備に
製造業

自身が初になる外国車購入となり、しかも保証無しでしたので維持コストを下げる為に色々調べながらコチラを購入。ガイドブッシュは国産車のものもを用いました。通勤、ツーリング、高速走行。全く問題なしです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする