イージーフィット プラス テーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27108454 品番 PBTF361K
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ハンドル幅を30mm狭く、絞り角2°プラスすることで、快適なライディングポジションを実現させたプロトオリジナルハンドル。 純正ホース、ワイヤー類が届く範囲内で設計されているので、取り付けも簡単。ブレーキホース・スロットルケーブル・クラッチケーブル(ホース)はノーマル適合

用途イージーフィットバーは車種専用ボルトオン設計。簡単に装着できます。スイッチ穴加工済み。 適合XSR900 (16) 材質アルミ ブラック ハンドル径28.6、22.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)730×46×122 立ち上がり角(°)45 内径(mm)14.1 絞り角(°)20 移動量(mm)ノーマルと同じ
注意
※ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。
※純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
※全幅が30mm狭くなりますので、装着するハンドルバーエンドの長さにより、構造変更が必要になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする