イージーフィットバー Low

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27108515 品番EBL759B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

車種専用だから、取り付け簡単。ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。ブレーキホース・スロットルケーブル・クラッチケーブル(ホース)はノーマル適合

用途イージーフィットバーは車種専用ボルトオン設計。簡単に装着できます。スイッチ穴加工済み。 適合Z125 PRO (16) 材質アルミ ブルー ハンドル径22.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)704×123×55 立ち上がり角(°)102 内径(mm)14.1 絞り角(°)20 移動量(mm)(ノーマル比)7down/7forward
注意
※ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。
※純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする