電気ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27155503 品番MG100A3-100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

さらに使いやすく安全に。
細径(Φ56)で驚異の耐久力。
サイドハンドル標準装備。
コード3.5mで広範囲に作業性アップ。

電流(A)7.6 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 長さ(mm)353 幅(mm)120 高さ(mm)120 質量(kg)1.6 コード長さ(m)3.5 砥石径(Φmm)100 付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル トラスコ品番824-5459 電圧(V)単相100 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 芯数3 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)56(細径) 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27155503 MG100A3-100V 06594711 MG100A4-100V 100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ) 100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ) 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする