スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27156684 品番 PSA8
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチ継手付の速度制御弁です。

適合チューブ外径(Φmm)8 用途エア流量調整に。 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気
注意
※本来の使用目的以外の用途では使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27156675
2025-06-05
用途:
美容室での美容機器に使います
FAITH 様 (サービス業)

小さくても機能がしっかりしている、細かなエアの調節ができてとても便利

2024-09-27
用途:
エアーブラシの空圧調整

エアーブラシ用の物よりも軽量コンパクトで
非常に安価で安定した細かい圧力調整が出来て
大変重宝しております。
差し込みホース径も4mmと6mmがあり
ブラシの種類によって選べるのも良い点で
自分は直接コンプレッサーに繋ぎ
10kgの圧力で使用していますが問題なく
たまにシンナーや塗料も掛かりますが
樹脂部分の溶けもなく大変良い物だと思います。

対象商品:
27156666
2024-02-18
用途:
自動機の制御

モノタロウさんのスピコンは結構丈夫ですね。

しかも会社指定の納入業者 ( ●●商会みたいな名の )より数段も値段が安い。

対象商品:
27156675
2021-02-15
用途:
エアー吹き出し量調整用

ワンタッチ接続なので迷う事なく簡単に接続できました

1人が参考にしています
対象商品:
27156666
2018-12-07
用途:
エアーブロー流量調整用
製造業

Φ4チューブは問題なく取り付けられます。正規の使い方では無いですがエアーブロー流量の調整はできました。価格も安く良い商品と判断します。

1人が参考にしています
対象商品:
27156684
2018-09-29
用途:
空圧機器のアクチュエータ方向制御弁等

こちら一方向に逆止弁がついています。調整ハンドルにガタ等もなく滑らかな回転です。全閉から全開まで13回転程です。全開時にハンドルが取れたりしません。

対象商品:
27156675
2018-12-05
用途:
水槽 CO2 ントロール
電気・ガス・熱供給・水道業

ワンタッチ接続なので迷う事なく簡単に接続できました

対象商品:
27156666
2018-01-19
用途:
エアー吹き出し量調整用に使用
製造業

注文した翌日に配達されました。
梱包は緩衝材付きの封筒でしたがこの商品には必要十分です
商品は使用用途が一般的ではありませんが、機能としては十分と判断します。
価格も安く良い買い物ができたと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする