コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの 原稿用紙
PPC用原稿用紙A4 7ミリ方眼ブルー刷
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27165452
品番
コヒ-117N
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
PPC用に特に開発された原稿用紙です。
ブルー刷りの罫は、複写機で写りにくくなるようインキを特に吟味しています。
サイズ
A4
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
75
縦(mm)
297
横(mm)
210
紙質
上質紙
罫
5mm方眼・ブルー刷り
行数(縦)
37
行数(横)
25