PPC用原稿用紙B4 5ミリ方眼ブルー刷

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27165468 品番コヒ-105N
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

PPC用に特に開発された原稿用紙です。
ブルー刷りの罫は、複写機で写りにくくなるようインキを特に吟味しています。

サイズB4 枚数50 紙厚(g/m2)75 縦(mm)364 横(mm)257 紙質上質紙 5mm方眼・ブルー刷り 行数(縦)64 行数(横)44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27165468
2022-07-12
用途:
コピー原稿作成
その他業種

方眼の線の色がもう少し濃い方が使いやすいと思いますが、コピーに線が写ることもなく使用できるのでよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする