コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの レポート用紙
セクションパッド<UNIFEEL> 5MM方眼通し罫
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27178454
品番
レ-525N
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
<UNIFEEL>シリーズと統一デザインのセクションパッド。コピーの際に写りにくい、ブルー罫を採用しました。
サイズ
A4
枚数
100
紙厚(g/m
2
)
60
縦(mm)
297
横(mm)
210
紙質
上質紙
罫
5mm方眼通し罫
製本
はぎ取り式