コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの レポート用紙
セクションパッド<UNIFEEL> 5MM方眼通し罫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
B4
注文コード
27178463
品番
レ-510N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥620
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
<UNIFEEL>シリーズと統一デザインのセクションパッド。コピーの際に写りにくい、ブルー罫を採用しました。
サイズ
B4
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
60
縦(mm)
257
横(mm)
364
紙質
上質紙
罫
5mm方眼通し罫
製本
はぎ取り式