セクションパッド<UNIFEEL> 5MM方眼通し罫

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27178472 品番 レ-535N
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

<UNIFEEL>シリーズと統一デザインのセクションパッド。コピーの際に写りにくい、ブルー罫を採用しました。

サイズB5 枚数100 紙厚(g/m2)60 縦(mm)257 横(mm)182 紙質上質紙 5mm方眼通し罫 製本はぎ取り式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする