パンチ<ラクアケ>ハンディタイプ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27184255 品番 PN-G17B
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

新設計によりテコ比がアップし、従来よりも軽い力で穴あけができます。(メーカー従来品比40%軽減)
引き出すだけで使える新設計の「用紙サイズガイド」(特許申請中)を採用、素早くセンター合わせができます。また、収納時は本体に格納できますのでじゃまになりません。
大きく見やすい「センターガイド」で、用紙の位置合わせがしやすくなっています。
横から見やすい「つき当てガイド」で、用紙が奥まで入ったことが確認しやすくなっています。
ハンドル形状は、机に置いても握っても手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。
ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
ダスターカバーは、キャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。
ハンドルを下げた状態で収納できるハンドルロック付きです。

穿孔能力(枚)約17(PPC用紙) 材質ダスターカバー:R-PP、用紙ガイド:ABS、ハンドル・本体:鋼板 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)80 穴数2 外寸法・幅(mm)118 外寸法・高さ(mm)69(ロック時40) 穿孔深さ(mm)13 外寸法・奥行(mm)74 繰り返し・詰め替え対応
注意
※穴あけ枚数は17枚以下(PPC用紙64g/m2)でご使用ください。※最大穿孔能力は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。※パンチ刃に防錆油が塗布されています。ご使用前に余分な油が取れるまで、不必要な紙で穴あけを行ってからご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
書類整理の補助で
医療・福祉・介護関連業

今使っている物が大きくて重いので、小さめの物を購入。
ほどほどに頑丈で、とりまわしの良いサイズ。
気に入ってます。

対象商品:
27184255
2025-03-11
用途:
書類整理
卸売・小売業

以前もコクヨ製品を使っていたが20年も持ちました。今回の商品は軽くて持ちやすく、書類もスパッと穴が開いて物凄く使いやすいです。良い買い物をしました。

2024-10-16
用途:
書類のファイリング
製造業

安価で購入できてよかったです。
軽い力でも穴あけできる点がよいです。
使いやすい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
27184246
2023-07-11
用途:
農業用
農・林・水産業

これは持ち運びが良くてなまら良い!
穴あけが綺麗です。

1人が参考にしています
対象商品:
27184246
2022-06-09
用途:
フィルム型合わせ作業時
松阪トレス 様 (製造業)

当然現物見ずに購入しましたが
しっかりした商品で大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
27184255
2021-08-11
用途:
設備管理
その他業種

安い商品を購入しましたがすぐに壊れました。
信頼のコクヨを購入してもんだなく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
27184264
2021-01-14
用途:
ファイリング時
製造業

10年以上前から会社にあった片穴不良ものを使っていましたが、
やっと買い替える決心をしました。
やはり新品は良いです。
もっと早くに買い替えるべきでした。

対象商品:
27184264
2019-01-26
用途:
書類綴じ

100均の物を我慢して使っていましたが、ストレスがたまりまくっていました。同じ仕事をする道具ですが、使い勝手は100点です。やはり早く購入すべきでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする