GY-GCG100B 下敷き<まなびすと> コクヨ 27191718 GY-GCG100B 下敷き<まなびすと> コクヨ 27191718 GY-GCG100B 下敷き<まなびすと> コクヨ 27191718

下敷き<まなびすと>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27191718 品番 GY-GCG100B
参考基準価格(税別)¥225 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

2辺に付いた大きくて読みやすい目盛りは、定規として使用できます。右側から始まる目盛りを付けることで、左利きの人にも使いやすくしました。
ノートに挟んだまま持ち運んでもずれにくく、クリップボードとしても利用できる便利な簡易クリップ付き。
白紙に書き込む際に目安になるガイド目印を、5CMごとに付けました。

ブルー 仕様簡易クリップ付き 材質R-PP 厚さ(mm)0.6 サイズB5 外寸横幅(mm)180 外形寸法縦(mm)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27191702
2018-03-29
用途:
事務処理
製造業

用紙を挟むように工夫がされている商品です。ソフトな下敷きです。もう少し、強度があってもいいかなと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする