曜日別特売
GY-GBA110B 直線定規<まなびすと> コクヨ 27191788

直線定規<まなびすと>

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本外寸法(mm)160×30注文コード27191788品番GY-GBA110B
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。
通常の目盛りの下に、右側から始まる目盛りを付けました。
5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。
ブルーとピンクの2色展開です。

グリーン購入法適合エコマーク認定認定材質R-PET寸法t(mm)1寸法(cm)目盛りサイズ/15紙質再生材配合率/R-PET100%外寸法(mm)160×30エコマーク認定番号18 112 046
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27191754
2021-01-12
用途: 事務作業

以前から使用していて、見やすくとても使いやすいです。

対象商品 : 27191788
2018-04-11
用途: 作業用、事務作業
建設業・工事業

軽量で使いやすくカッターナイフと併用しても切やすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする