キャンパスツインメモ(ドット罫)(カットオフ)B罫A7

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27191833 品番メ-M363BTN
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます
切り離したいページが簡単に切り取れるミシン目入りです
きめ細かいマイクロミシンを採用していますので、ミシン目特有のギザギザがなく、非常にきれいに切り離すことができます。

サイズA7 材質表紙/表:透明PP、裏:板紙 種類リングメモ(タテ型) 枚数40 行数15 紙質上質紙(森林認証紙) 中横罫(ドット入り) 中紙寸法縦(mm)114 中紙寸法横(mm)74
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする