コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの メモ帳
メモA6伝言メモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27193495
品番
メ-83
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
A6サイズの伝言メモです。
サイズ
A6
種類
メモパッド
エコマーク認定
認定
枚数
80
白色度(%)
70程度(ISO)
縦(mm)
150
横(mm)
106
紙質
上質紙(古紙パルプ配合)
罫
伝言メモ
古紙配合率(%)
72
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 049
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。